€ 764,75/ stukexcl. btw
€ 925,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ENERPAC |
Type | RC |
Type (DW/EW) | Enkelwerkend veerretour |
Max. werkdruk | 700 bar |
Boring | 42.9 mm |
Max. kracht bij max. werkdruk | 10000 kg |
Aantal plunjers | 1 |
Buitendiameter zuigerstang | 38.1 mm |
Slag | 203 mm |
Inbouwmaat | 298 mm |
Stang bevestiging | Geen |
Bodem bevestiging | Geen |
Olieaansluitingen | CR-400 snelkoppeling |
€ 271,70/ stukexcl. btw
€ 328,76incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026€ 246,05/ stukexcl. btw
€ 297,72incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026€ 152,15/ stukexcl. btw
€ 184,10incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026€ 271,70/ stukexcl. btw
€ 328,76incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026