€ 1.048,80/ stukexcl. btw
€ 1.269,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ENERPAC |
Type | RC |
Type (DW/EW) | Enkelwerkend veerretour |
Max. werkdruk | 700 bar |
Boring | 42.9 mm |
Max. kracht bij max. werkdruk | 10000 kg |
Aantal plunjers | 1 |
Buitendiameter zuigerstang | 38.1 mm |
Slag | 356 mm |
Inbouwmaat | 450 mm |
Stang bevestiging | Geen |
Bodem bevestiging | Geen |
Olieaansluitingen | CR-400 snelkoppeling |
€ 64,22/ stukexcl. btw
€ 77,71incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026€ 271,70/ stukexcl. btw
€ 328,76incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026€ 80,03/ stukexcl. btw
€ 96,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026€ 271,70/ stukexcl. btw
€ 328,76incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026