Eriks
ENERPAC

ENERPAC Universele cilinder enkelwerkend RC1010

  • ERIKS:12526212
Image 1
Image 1
Video 2
- RC- serie, enkelwerkende universele cilinders.
- Capaciteit: 5 - 95 ton.
- Slaglengte: 16 - 362 mm.
- Maximale werkdruk: 700 bar.
Opslaan in lijst

€ 847,40/ stukexcl. btw

€ 1.025,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ENERPAC
Type
RC
Type (DW/EW)
Enkelwerkend veerretour
Max. werkdruk
700 bar
Boring
42.9 mm
Max. kracht bij max. werkdruk
10000 kg
Aantal plunjers
1
Buitendiameter zuigerstang
38.1 mm
Slag
257 mm
Inbouwmaat
349 mm
Stang bevestiging
Geen
Bodem bevestiging
Geen
Olieaansluitingen
CR-400 snelkoppeling
Onderdelen & accessoires
Product Image

ENERPAC Voetplaat JBI10

  • Eriks:12530865
  • Manufacturer:JBI10

€ 271,70/ stukexcl. btw

€ 328,76incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026
Product Image

ENERPAC Scharnieroog cilinderhuis REB10

  • Eriks:12530579
  • Manufacturer:REB10

€ 152,15/ stukexcl. btw

€ 184,10incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026
Product Image

ENERPAC Montageblok RB10

  • Eriks:12530537
  • Manufacturer:RB10

€ 246,05/ stukexcl. btw

€ 297,72incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026
Product Image

ENERPAC Montageblok AW102

  • Eriks:12530528
  • Manufacturer:AW102

€ 271,70/ stukexcl. btw

€ 328,76incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026