€ 3.762,00/ stukexcl. btw
€ 4.552,02incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ENERPAC |
Type | RC |
Type (DW/EW) | Enkelwerkend veerretour |
Max. werkdruk | 700 bar |
Boring | 50 mm |
Max. kracht bij max. werkdruk | 95000 kg |
Aantal plunjers | 1 |
Buitendiameter zuigerstang | 104.8 mm |
Slag | 50 mm |
Inbouwmaat | 219 mm |
Stang bevestiging | Geen |
Bodem bevestiging | Geen |
Olieaansluitingen | CR-400 snelkoppeling |