Eriks
ENERPAC

ENERPAC Universele cilinder enkelwerkend RC10010

  • ERIKS:12526241
Image 1
Image 1
Video 2
- RC- serie, enkelwerkende universele cilinders.
- Capaciteit: 5 - 95 ton.
- Slaglengte: 16 - 362 mm.
- Maximale werkdruk: 700 bar.
Opslaan in lijst

€ 5.423,55/ stukexcl. btw

€ 6.562,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ENERPAC
Type
RC
Type (DW/EW)
Enkelwerkend veerretour
Max. werkdruk
700 bar
Boring
130.3 mm
Max. kracht bij max. werkdruk
95000 kg
Aantal plunjers
1
Buitendiameter zuigerstang
104.9 mm
Slag
260 mm
Inbouwmaat
449 mm
Stang bevestiging
Geen
Bodem bevestiging
Geen
Olieaansluitingen
CR-400 snelkoppeling