Eriks
ENERPAC

ENERPAC Ultra-hogedruk handpomp P2282

  • ERIKS:12530946
Image 1
  • Reservoirinhoud: 0,737 - 0,983 liter
  • Olieopbrengst bij maximale werkdruk: 0,61 - 2,49 cm3/slag.
  • Max. werkdruk 700 - 2800 bar.
Opslaan in lijst

€ 1.691,00/ stukexcl. btw

€ 2.046,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ENERPAC
Serie
P11
Type
Handpomp
Ontlast/daalventiel
Ja
Veiligheid
Nee
Stuurventiel
Nee
Olieopbrengst lage druk pomp
16.22 cm³/slag
Olieopbrengst hoge druk pomp
0.61 cm³/slag
Tankinhoud
0,983 l
Max. werkdruk
2800 bar
Uitvoering
Tweetraps
Aansluiting uitlaat
3/4 - 16UNF