€ 6.972,05/ stukexcl. btw
€ 8.436,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 14/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ENERPAC |
Serie | P11 |
Type | Handpomp |
Ontlast/daalventiel | Ja |
Veiligheid | Nee |
Stuurventiel | Nee |
Olieopbrengst hoge druk pomp | 24.9 cm³/slag |
Tankinhoud | 0,737 l |
Max. werkdruk | 700 bar |
Uitvoering | Eéntraps |
Aansluiting uitlaat | 3/4 - 16UNF |