Eriks
ENERPAC

ENERPAC ULTIMA stalen handpomp P801

  • ERIKS:12526333
Image 1
P-serie, ULTIMA stalen handpompen
  • een of tweetraps uitvoeringen.
  • Reservoir capaciteit: 0,672- 7,423 liter.
  • Olieopbrengst bij max. werkdruk: 2,46- 4,75 cm³/slag.
  • Max. werkdruk: 700 bar.
Opslaan in lijst

€ 1.444,95/ stukexcl. btw

€ 1.748,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ENERPAC
Serie
P
Type
Handpomp
Ontlast/daalventiel
Ja
Veiligheid
Ja
Stuurventiel
Nee
Olieopbrengst lage druk pomp
16.39 cm³/slag
Olieopbrengst hoge druk pomp
2.46 cm³/slag
Tankinhoud
4,080 l
Max. werkdruk
700 bar
Uitvoering
Tweetraps
Aansluiting uitlaat
3/8" - 18 NPTF