€ 2.490,90/ stukexcl. btw
€ 3.013,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ENERPAC |
Serie | P |
Type | Handpomp |
Ontlast/daalventiel | Ja |
Veiligheid | Ja |
Stuurventiel | Nee |
Olieopbrengst lage druk pomp | 4.75 cm³/slag |
Olieopbrengst hoge druk pomp | 126.2 cm³/slag |
Tankinhoud | 7,423 l |
Max. werkdruk | 700 bar |
Uitvoering | Tweetraps |
Aansluiting uitlaat | 3/8" - 18 NPTF |