€ 563,35/ stukexcl. btw
€ 681,65incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ENERPAC |
Serie | P |
Type | Handpomp |
Ontlast/daalventiel | Ja |
Veiligheid | Ja |
Stuurventiel | Nee |
Olieopbrengst hoge druk pomp | 2.46 cm³/slag |
Tankinhoud | 0,770 l |
Max. werkdruk | 700 bar |
Uitvoering | Eéntraps |
Aansluiting uitlaat | 3/8" - 18 NPTF |