Eriks
ENERPAC

ENERPAC Turbo II Lucht-hydraulische pomp PAMG1405N

  • ERIKS:12526380
Image 1
Turbo II, lucht- hydraulische pompen
  • Serie PATG, PAMG, PARG, PACG
  • Reservoir capaciteit: 1,1- 5,0 liter.
  • Olieopbrengst bij max. werkdruk: 0,08- 2,46 l/min.
  • Luchtverbruik: 340 l/min.
  • Max. werkdruk: 350 bar.
Opslaan in lijst

€ 2.268,60/ stukexcl. btw

€ 2.745,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ENERPAC
Serie
PAMG
Type
Hoge druk lucht-hydro pomp
Max. werkdruk
700 bar
Code
PAMG1405N
Onderdelen & accessoires
Product Image

ENERPAC Luchtverzorgingseenheid: RFL102

  • Eriks:23438971
  • Manufacturer:RFL102

€ 1.053,55/ stukexcl. btw

€ 1.274,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026