Eriks
ENERPAC

ENERPAC Trekcilinder enkelwerkend veerretour BRP606

  • ERIKS:12531004
Image 1
  • Capaciteit: 2,5 - 50 ton.
  • Slaglengtes: 127 - 155 mm.
  • Maximale werkdruk: 700 bar.
Opslaan in lijst

€ 7.509,75/ stukexcl. btw

€ 9.086,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ENERPAC
Type
BRP
Type (DW/EW)
Enkelwerkend
Max. werkdruk
700 bar
Boring
110.1 mm
Max. kracht bij max. werkdruk
50000 kg
Aantal plunjers
1
Slag
153 mm
Inbouwmaat
718 mm