Eriks
ENERPAC

ENERPAC Trekcilinder enkelwerkend veerretour BRP306

  • ERIKS:12531001
Image 1
  • Capaciteit: 2,5 - 50 ton.
  • Slaglengtes: 127 - 155 mm.
  • Maximale werkdruk: 700 bar.
Opslaan in lijst

€ 5.586,95/ stukexcl. btw

€ 6.760,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ENERPAC
Type
BRP
Type (DW/EW)
Enkelwerkend
Max. werkdruk
700 bar
Boring
88.9 mm
Max. kracht bij max. werkdruk
30000 kg
Aantal plunjers
1
Slag
154 mm
Inbouwmaat
1110 mm