€ 2.641,95/ stukexcl. btw
€ 3.196,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ENERPAC |
Type | BRP |
Type (DW/EW) | Enkelwerkend |
Max. werkdruk | 700 bar |
Boring | 54.1 mm |
Max. kracht bij max. werkdruk | 10000 kg |
Aantal plunjers | 1 |
Slag | 150 mm |
Inbouwmaat | 573 mm |