Eriks
ENERPAC

ENERPAC Trekcilinder enkelwerkend veerretour BRP106C

  • ERIKS:12530995
Image 1
  • Capaciteit: 2,5 - 50 ton.
  • Slaglengtes: 127 - 155 mm.
  • Maximale werkdruk: 700 bar.
Opslaan in lijst

€ 3.819,00/ stukexcl. btw

€ 4.620,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ENERPAC
Type
BRP
Type (DW/EW)
Enkelwerkend
Max. werkdruk
700 bar
Boring
54.1 mm
Max. kracht bij max. werkdruk
10000 kg
Aantal plunjers
1
Slag
150 mm
Inbouwmaat
601 mm