€ 1.415,50/ stukexcl. btw
€ 1.712,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ENERPAC |
Type | BRC |
Type (DW/EW) | Enkelwerkend |
Max. werkdruk | 700 bar |
Boring | 54.1 mm |
Max. kracht bij max. werkdruk | 10000 kg |
Aantal plunjers | 1 |
Buitendiameter zuigerstang | 31.8 mm |
Slag | 151 mm |
Inbouwmaat | 289 mm |