€ 864,50/ stukexcl. btw
€ 1.046,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ENERPAC |
Type | BRC |
Type (DW/EW) | Enkelwerkend |
Max. werkdruk | 700 bar |
Boring | 42.9 mm |
Max. kracht bij max. werkdruk | 5000 kg |
Aantal plunjers | 1 |
Buitendiameter zuigerstang | 30.2 mm |
Slag | 140 mm |
Inbouwmaat | 301 mm |