€ 1.701,45/ stukexcl. btw
€ 2.058,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ENERPAC |
Type | BRC |
Type (DW/EW) | Enkelwerkend |
Max. werkdruk | 700 bar |
Boring | 28.4 mm |
Max. kracht bij max. werkdruk | 2500 kg |
Aantal plunjers | 1 |
Buitendiameter zuigerstang | 19 mm |
Slag | 127 mm |
Inbouwmaat | 264 mm |