€ 9.735,60/ stukexcl. btw
€ 11.780,08incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ENERPAC |
Type | RT |
Type (DW/EW) | Enkelwerkend |
Max. werkdruk | 700 bar |
Max. kracht bij max. werkdruk | 31500 kg |
Aantal plunjers | 3 |
Slag | 600 mm |
Inbouwmaat | 405 mm |
Olieaansluitingen | CR-400 snelkoppeling |