Eriks
ENERPAC

ENERPAC Telescoopcilinder RT3311

  • ERIKS:13329602
Image 1
  • Capaciteit: 14 – 31.5 ton
  • Slaglengtes: 270 – 600 mm
  • Maximale werkdruk: 700 bar
Opslaan in lijst

€ 6.382,10/ stukexcl. btw

€ 7.722,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ENERPAC
Type
RT
Type (DW/EW)
Enkelwerkend
Max. werkdruk
700 bar
Max. kracht bij max. werkdruk
31500 kg
Aantal plunjers
2
Slag
300 mm
Inbouwmaat
324 mm
Olieaansluitingen
CR-400 snelkoppeling