Eriks
ENERPAC

ENERPAC Telescoopcilinder RT2119

  • ERIKS:13329601
Image 1
  • Capaciteit: 14 – 31.5 ton
  • Slaglengtes: 270 – 600 mm
  • Maximale werkdruk: 700 bar
Opslaan in lijst

€ 7.219,05/ stukexcl. btw

€ 8.735,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ENERPAC
Type
RT
Type (DW/EW)
Enkelwerkend
Max. werkdruk
700 bar
Max. kracht bij max. werkdruk
20200 kg
Aantal plunjers
3
Slag
500 mm
Inbouwmaat
299 mm
Olieaansluitingen
CR-400 snelkoppeling