€ 4.957,10/ stukexcl. btw
€ 5.998,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ENERPAC |
Type | RT |
Type (DW/EW) | Enkelwerkend |
Max. werkdruk | 700 bar |
Max. kracht bij max. werkdruk | 17000 kg |
Aantal plunjers | 3 |
Slag | 435 mm |
Inbouwmaat | 310 mm |
Olieaansluitingen | CR-400 snelkoppeling |