€ 3.612,85/ stukexcl. btw
€ 4.371,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ENERPAC |
Type | RT |
Type (DW/EW) | Enkelwerkend |
Max. werkdruk | 700 bar |
Max. kracht bij max. werkdruk | 14000 kg |
Aantal plunjers | 2 |
Slag | 270 mm |
Inbouwmaat | 269 mm |
Olieaansluitingen | CR-400 snelkoppeling |