Eriks
ENERPAC

ENERPAC Standaard pons- en matrijsset SPD250

  • ERIKS:12530770
Image 1
  • 35 ton hydraulische gatenpons.
  • Afmetingen gat: 7,9 - 20,6 mm.
  • Max. werkdruk: 700 bar.
Opslaan in lijst

€ 595,65/ stukexcl. btw

€ 720,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ENERPAC
Serie
SPD