Eriks
ENERPAC

ENERPAC Split-flow manifold SFM41

  • ERIKS:14317256
Image 1
  • Manifolds met gescheiden olieopbrengst vergroten de veiligheid, de precisie en de controle bij zowel heffen als neerlaten.
  • SFM41 voor enkelwerkende cilinders
  • SFM42 voor dubbelwerkende cilinders
  • Max. 4 cilinders.
  • Min. olieopbrengst van pomp 0,82 L/min voor 0,15 olieopbrengst per cilinder.
  • Max. werkdruk: 700 bar
Opslaan in lijst

€ 8.278,30/ stukexcl. btw

€ 10.016,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ENERPAC
Serie
SFM