Eriks
ENERPAC

ENERPAC Secure-Grip hydraulische flensspreiderset SG13TESTD

  • ERIKS:14798799
Image 1
  • Spreidkracht: 37 - 150 kN
  • Spreidafstand: 0 - 115 mm
  • Maximale werkdruk: 700 bar (hydraulische gereedschappen)
SG18TE en SG25TE
  • Spreidkracht: 180 - 250 kN
  • Spreidafstand: 0 - 120 mm
  • Maximale werkdruk: 700 bar
Opslaan in lijst

€ 6.273,00/ stukexcl. btw

€ 7.590,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ENERPAC