Eriks
ENERPAC

ENERPAC Reservemessen EBH3001K

  • ERIKS:14062507
Image 1
  • Maximale hardheid materiaal: HRc 43
  • Maximale diameter materiaal: 30 - 35 - 52 mm
  • Max. werkdruk: 700 bar.
Opslaan in lijst

€ 353,40/ stukexcl. btw

€ 427,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ENERPAC
Serie
EBH