Eriks
ENERPAC

ENERPAC Reactiearm pin RAP130

  • ERIKS:14798453
Image 1
  • Maximaal aanhaalmoment bij 690 bar: 2089 - 10252 Nm.
  • Zeskantafmetingen: 26 - 100 mm / 3/4" - 1.1/2".
  • Vierkantafmetingen: 3/4" - 1.1/2".
  • Max. werkdruk: 690 bar.
Opslaan in lijst

€ 238,68/ stukexcl. btw

€ 288,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ENERPAC