Eriks
ENERPAC

ENERPAC Productiecilinder dubbelwerkend BRD93

  • ERIKS:12530681
Image 1
  • Capaciteit: 4 - 23 ton.
  • Slaglengtes: 28 - 260 mm.
  • Maximale werkdruk: 700 bar.
Opslaan in lijst

€ 1.315,75/ stukexcl. btw

€ 1.592,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ENERPAC
Type
BRD
Type (DW/EW)
Enkelwerkend
Max. werkdruk
700 bar
Boring
38.1 mm
Max. kracht bij max. werkdruk
8000 kg
Aantal plunjers
1
Buitendiameter zuigerstang
25.4 mm
Slag
79 mm
Inbouwmaat
274 mm
Stang bevestiging
Buitendraad
Bodem bevestiging
Buitendraad
Onderdelen & accessoires
Product Image

ENERPAC Voetbevestiging met borgmoer BAD171

  • Eriks:13328712
  • Manufacturer:BAD171

€ 363,85/ stukexcl. btw

€ 440,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026
Product Image

ENERPAC Flensbevestiging met borgmoer BAD172

  • Eriks:23435704
  • Manufacturer:BAD172

€ 363,85/ stukexcl. btw

€ 440,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026
Product Image

ENERPAC Scharniertrekoog BAD151

  • Eriks:13145369
  • Manufacturer:BAD151

€ 183,77/ stukexcl. btw

€ 222,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026
Product Image

ENERPAC Borgmoer BAD173

  • Eriks:13328713
  • Manufacturer:BAD173

€ 127,45/ stukexcl. btw

€ 154,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026