€ 1.398,40/ stukexcl. btw
€ 1.692,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ENERPAC |
Type | BRD |
Type (DW/EW) | Enkelwerkend |
Max. werkdruk | 700 bar |
Boring | 38.1 mm |
Max. kracht bij max. werkdruk | 8000 kg |
Aantal plunjers | 1 |
Buitendiameter zuigerstang | 25.4 mm |
Slag | 28 mm |
Inbouwmaat | 223 mm |
Stang bevestiging | Buitendraad |
Bodem bevestiging | Buitendraad |
€ 363,85/ stukexcl. btw
€ 440,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026€ 127,45/ stukexcl. btw
€ 154,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026€ 183,77/ stukexcl. btw
€ 222,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026€ 363,85/ stukexcl. btw
€ 440,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026