Eriks
ENERPAC

ENERPAC Productiecilinder dubbelwerkend BRD43

  • ERIKS:12530669
Image 1
  • Capaciteit: 4 - 23 ton.
  • Slaglengtes: 28 - 260 mm.
  • Maximale werkdruk: 700 bar.
Opslaan in lijst

€ 1.105,80/ stukexcl. btw

€ 1.338,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ENERPAC
Type
BRD
Type (DW/EW)
Enkelwerkend
Max. werkdruk
700 bar
Boring
25.4 mm
Max. kracht bij max. werkdruk
4000 kg
Aantal plunjers
1
Buitendiameter zuigerstang
19 mm
Slag
79 mm
Inbouwmaat
237 mm
Stang bevestiging
Buitendraad
Bodem bevestiging
Buitendraad
Onderdelen & accessoires
Product Image

ENERPAC Voetbevestiging met borgmoer BAD141

  • Eriks:13328709
  • Manufacturer:BAD141

€ 216,37/ stukexcl. btw

€ 261,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026
Product Image

ENERPAC Flensbevestiging met borgmoer BAD142

  • Eriks:13328710
  • Manufacturer:BAD142

€ 214,40/ stukexcl. btw

€ 259,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026
Product Image

ENERPAC Scharniertrekoog BAD150

  • Eriks:23435699
  • Manufacturer:BAD150

€ 182,78/ stukexcl. btw

€ 221,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026
Product Image

ENERPAC Borgmoer BAD143

  • Eriks:23435698
  • Manufacturer:BAD143

€ 123,50/ stukexcl. btw

€ 149,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026