€ 1.023,15/ stukexcl. btw
€ 1.238,01incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ENERPAC |
Type | BRD |
Type (DW/EW) | Enkelwerkend |
Max. werkdruk | 700 bar |
Boring | 25.4 mm |
Max. kracht bij max. werkdruk | 4000 kg |
Aantal plunjers | 1 |
Buitendiameter zuigerstang | 19 mm |
Slag | 28 mm |
Inbouwmaat | 186 mm |
Stang bevestiging | Buitendraad |
Bodem bevestiging | Buitendraad |
€ 214,40/ stukexcl. btw
€ 259,42incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026€ 123,50/ stukexcl. btw
€ 149,44incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026€ 216,37/ stukexcl. btw
€ 261,81incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026€ 182,78/ stukexcl. btw
€ 221,16incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026