Eriks
ENERPAC

ENERPAC Productiecilinder dubbelwerkend BRD256

  • ERIKS:12530663
Image 1
  • Capaciteit: 4 - 23 ton.
  • Slaglengtes: 28 - 260 mm.
  • Maximale werkdruk: 700 bar.
Opslaan in lijst

€ 3.194,85/ stukexcl. btw

€ 3.865,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ENERPAC
Type
BRD
Type (DW/EW)
Enkelwerkend
Max. werkdruk
700 bar
Boring
63.5 mm
Max. kracht bij max. werkdruk
23000 kg
Aantal plunjers
1
Buitendiameter zuigerstang
47.8 mm
Slag
159 mm
Inbouwmaat
424 mm
Stang bevestiging
Buitendraad
Bodem bevestiging
Buitendraad
Onderdelen & accessoires
Product Image

ENERPAC Voetbevestiging met borgmoer BAD191

  • Eriks:13328774
  • Manufacturer:BAD191

€ 682,10/ stukexcl. btw

€ 825,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 28/01/2027
Product Image

ENERPAC Borgmoer BAD193

  • Eriks:23435711
  • Manufacturer:BAD193

€ 189,70/ stukexcl. btw

€ 229,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026
Product Image

ENERPAC Flensbevestiging met borgmoer BAD192

  • Eriks:23435710
  • Manufacturer:BAD192

€ 665,00/ stukexcl. btw

€ 804,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 28/01/2027
Product Image

ENERPAC Scharniertrekoog BAD153

  • Eriks:23435702
  • Manufacturer:BAD153

€ 340,10/ stukexcl. btw

€ 411,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026