€ 3.423,80/ stukexcl. btw
€ 4.142,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ENERPAC |
Type | BRD |
Type (DW/EW) | Enkelwerkend |
Max. werkdruk | 700 bar |
Boring | 63.5 mm |
Max. kracht bij max. werkdruk | 23000 kg |
Aantal plunjers | 1 |
Buitendiameter zuigerstang | 47.8 mm |
Slag | 260 mm |
Inbouwmaat | 526 mm |
Stang bevestiging | Buitendraad |
Bodem bevestiging | Buitendraad |
€ 665,00/ stukexcl. btw
€ 804,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 29/01/2027€ 340,10/ stukexcl. btw
€ 411,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026€ 682,10/ stukexcl. btw
€ 825,34incl. btw
Verwachte leverdatum - 29/01/2027€ 189,70/ stukexcl. btw
€ 229,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026