€ 2.324,65/ stukexcl. btw
€ 2.812,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ENERPAC |
Type | BRD |
Type (DW/EW) | Enkelwerkend |
Max. werkdruk | 700 bar |
Boring | 50.8 mm |
Max. kracht bij max. werkdruk | 15000 kg |
Aantal plunjers | 1 |
Buitendiameter zuigerstang | 35 mm |
Slag | 159 mm |
Inbouwmaat | 389 mm |
Stang bevestiging | Buitendraad |
Bodem bevestiging | Buitendraad |
€ 157,09/ stukexcl. btw
€ 190,08incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026€ 274,55/ stukexcl. btw
€ 332,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026€ 597,55/ stukexcl. btw
€ 723,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 28/01/2027€ 620,35/ stukexcl. btw
€ 750,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 28/01/2027