Eriks
ENERPAC

ENERPAC Productiecilinder dubbelwerkend BRD1610

  • ERIKS:12530654
Image 1
  • Capaciteit: 4 - 23 ton.
  • Slaglengtes: 28 - 260 mm.
  • Maximale werkdruk: 700 bar.
Opslaan in lijst

€ 2.840,50/ stukexcl. btw

€ 3.437,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ENERPAC
Type
BRD
Type (DW/EW)
Enkelwerkend
Max. werkdruk
700 bar
Boring
50.8 mm
Max. kracht bij max. werkdruk
15000 kg
Aantal plunjers
1
Buitendiameter zuigerstang
35 mm
Slag
260 mm
Inbouwmaat
491 mm
Stang bevestiging
Buitendraad
Bodem bevestiging
Buitendraad
Onderdelen & accessoires
Product Image

ENERPAC Voetbevestiging met borgmoer BAD181

  • Eriks:13328714
  • Manufacturer:BAD181

€ 620,35/ stukexcl. btw

€ 750,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 29/01/2027
Product Image

ENERPAC Flensbevestiging met borgmoer BAD182

  • Eriks:23435707
  • Manufacturer:BAD182

€ 597,55/ stukexcl. btw

€ 723,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 29/01/2027
Product Image

ENERPAC Scharniertrekoog BAD152

  • Eriks:13328711
  • Manufacturer:BAD152

€ 274,55/ stukexcl. btw

€ 332,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026
Product Image

ENERPAC Borgmoer BAD183

  • Eriks:13328715
  • Manufacturer:BAD183

€ 157,09/ stukexcl. btw

€ 190,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026