Eriks
ENERPAC

ENERPAC Pneumatisch torque pomp ZA4204TX-QM

  • ERIKS:14798748
Image 1
  • Reservoirinhoud: 4,6 - 6,8 liters.
  • Olieopbrengst bij maximale werkdruk: 1,0 l/min.
  • Luchtverbruik: 600 - 2840 l/min
  • Maximale werkdruk: 700 bar
Opslaan in lijst

€ 11.189,00/ stukexcl. btw

€ 13.538,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ENERPAC
Serie
ZA4T