€ 3.698,35/ stukexcl. btw
€ 4.475,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ENERPAC |
Type | RLT |
Type (DW/EW) | Enkelwerkend |
Max. werkdruk | 700 bar |
Max. kracht bij max. werkdruk | 74100 kg |
Aantal plunjers | 2 |
Slag | 26 mm |
Inbouwmaat | 114 mm |
Olieaansluitingen | CR-400 snelkoppeling |