Eriks
ENERPAC

ENERPAC Platte telescoopilinder RLT41

  • ERIKS:13538752
Image 1
  • Capaciteit: 4,4 - 74,1 ton.
  • Slaglengte: 17 - 40 mm.
  • Max. werkdruk: 700 bar.
Opslaan in lijst

€ 1.399,35/ stukexcl. btw

€ 1.693,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ENERPAC
Type
RLT
Type (DW/EW)
Enkelwerkend
Max. werkdruk
700 bar
Max. kracht bij max. werkdruk
4400 kg
Aantal plunjers
3
Slag
23 mm
Inbouwmaat
54 mm
Olieaansluitingen
CR-400 snelkoppeling