€ 2.114,70/ stukexcl. btw
€ 2.558,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ENERPAC |
Type | RLT |
Type (DW/EW) | Enkelwerkend |
Max. werkdruk | 700 bar |
Max. kracht bij max. werkdruk | 31500 kg |
Aantal plunjers | 2 |
Slag | 29 mm |
Inbouwmaat | 89 mm |
Olieaansluitingen | CR-400 snelkoppeling |