€ 2.153,65/ stukexcl. btw
€ 2.605,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ENERPAC |
Type | RLT |
Type (DW/EW) | Enkelwerkend |
Max. werkdruk | 700 bar |
Max. kracht bij max. werkdruk | 11400 kg |
Aantal plunjers | 3 |
Slag | 40 mm |
Inbouwmaat | 89 mm |
Olieaansluitingen | CR-400 snelkoppeling |