Eriks
ENERPAC

ENERPAC Platte cilinder enkelwerkend RSM750

  • ERIKS:12526321
Image 1
  • Capaciteit: 5 - 150 ton.
  • Slaglengtes: 6 - 62 mm.
  • Maximale werkdruk: 700 bar.
Opslaan in lijst

€ 1.501,95/ stukexcl. btw

€ 1.817,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ENERPAC
Type
RSM
Type (DW/EW)
Enkelwerkend veerretour
Max. werkdruk
700 bar
Boring
114.3 mm
Max. kracht bij max. werkdruk
75000 kg
Aantal plunjers
1
Buitendiameter zuigerstang
82.6 mm
Slag
16 mm
Inbouwmaat
79 mm
Stang bevestiging
Geen
Bodem bevestiging
Geen
Olieaansluitingen
CR-400 snelkoppeling