Eriks
ENERPAC

ENERPAC Platte cilinder enkelwerkend RSM500

  • ERIKS:12526320
Image 1
  • Capaciteit: 5 - 150 ton.
  • Slaglengtes: 6 - 62 mm.
  • Maximale werkdruk: 700 bar.
Opslaan in lijst

€ 1.139,05/ stukexcl. btw

€ 1.378,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ENERPAC
Type
RSM
Type (DW/EW)
Enkelwerkend veerretour
Max. werkdruk
700 bar
Boring
88.9 mm
Max. kracht bij max. werkdruk
45000 kg
Aantal plunjers
1
Buitendiameter zuigerstang
69.8 mm
Slag
16 mm
Inbouwmaat
66 mm
Stang bevestiging
Geen
Bodem bevestiging
Geen
Olieaansluitingen
CR-400 snelkoppeling