€ 406,60/ stukexcl. btw
€ 491,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ENERPAC |
Type | RSM |
Type (DW/EW) | Enkelwerkend veerretour |
Max. werkdruk | 700 bar |
Boring | 28.7 mm |
Max. kracht bij max. werkdruk | 5000 kg |
Aantal plunjers | 1 |
Buitendiameter zuigerstang | 25.4 mm |
Slag | 6 mm |
Inbouwmaat | 32 mm |
Stang bevestiging | Geen |
Bodem bevestiging | Geen |
Olieaansluitingen | AR-400 snelkoppeling |