Eriks
ENERPAC

ENERPAC Platte cilinder enkelwerkend RSM300

  • ERIKS:12526319
Image 1
  • Capaciteit: 5 - 150 ton.
  • Slaglengtes: 6 - 62 mm.
  • Maximale werkdruk: 700 bar.
Opslaan in lijst

€ 879,70/ stukexcl. btw

€ 1.064,44incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ENERPAC
Type
RSM
Type (DW/EW)
Enkelwerkend veerretour
Max. werkdruk
700 bar
Boring
73.2 mm
Max. kracht bij max. werkdruk
30000 kg
Aantal plunjers
1
Buitendiameter zuigerstang
63.4 mm
Slag
13 mm
Inbouwmaat
58 mm
Stang bevestiging
Geen
Bodem bevestiging
Geen
Olieaansluitingen
CR-400 snelkoppeling