Eriks
ENERPAC

ENERPAC Platte cilinder enkelwerkend RSM200

  • ERIKS:12526318
Image 1
  • Capaciteit: 5 - 150 ton.
  • Slaglengtes: 6 - 62 mm.
  • Maximale werkdruk: 700 bar.
Opslaan in lijst

€ 676,40/ stukexcl. btw

€ 818,44incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ENERPAC
Type
RSM
Type (DW/EW)
Enkelwerkend veerretour
Max. werkdruk
700 bar
Boring
60.5 mm
Max. kracht bij max. werkdruk
20000 kg
Aantal plunjers
1
Buitendiameter zuigerstang
50.8 mm
Slag
11 mm
Inbouwmaat
51 mm
Stang bevestiging
Geen
Bodem bevestiging
Geen
Olieaansluitingen
CR-400 snelkoppeling