€ 1.865,80/ stukexcl. btw
€ 2.257,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ENERPAC |
Type | RSM |
Type (DW/EW) | Enkelwerkend veerretour |
Max. werkdruk | 700 bar |
Boring | 127 mm |
Max. kracht bij max. werkdruk | 90000 kg |
Aantal plunjers | 1 |
Buitendiameter zuigerstang | 92.2 mm |
Slag | 16 mm |
Inbouwmaat | 85 mm |
Stang bevestiging | Geen |
Bodem bevestiging | Geen |
Olieaansluitingen | CR-400 snelkoppeling |