€ 519,65/ stukexcl. btw
€ 628,78incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ENERPAC |
Type | RSM |
Type (DW/EW) | Enkelwerkend veerretour |
Max. werkdruk | 700 bar |
Boring | 42.9 mm |
Max. kracht bij max. werkdruk | 10000 kg |
Aantal plunjers | 1 |
Buitendiameter zuigerstang | 38.1 mm |
Slag | 11 mm |
Inbouwmaat | 43 mm |
Stang bevestiging | Geen |
Bodem bevestiging | Geen |
Olieaansluitingen | CR-400 snelkoppeling |