Eriks
ENERPAC

ENERPAC Momentsleutel DSX5000

  • ERIKS:14062544
Image 1
  • ATEX-certificering
  • Nominaal geleverd moment: 32617 Nm
  • Vierkantaandrijving: 3/4"- 2.1/2"
  • Neusradius: 24 - 64 mm
  • Max. werkdruk: 690 bar
Opslaan in lijst

€ 6.939,00/ stukexcl. btw

€ 8.396,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ENERPAC
Serie
DSX