Eriks
ENERPAC

ENERPAC Momentsleutel DSX25000

  • ERIKS:14062546
Image 1
  • ATEX-certificering
  • Nominaal geleverd moment: 32617 Nm
  • Vierkantaandrijving: 3/4"- 2.1/2"
  • Neusradius: 24 - 64 mm
  • Max. werkdruk: 690 bar
Opslaan in lijst

€ 16.829,00/ stukexcl. btw

€ 20.363,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ENERPAC
Serie
DSX